Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-41
Añadir al carrito -
1/2 pulg.
SET COPAS REDSTRIPE 1/2 22 PCS
$560,829El precio original era: $560,829.$314,900El precio actual es: $314,900.REF: 5763112022
Añadir al carrito -
-
Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA PARA CONTRAPESAS LLANTAS
$118,830REF: 0695391891
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829REF: 0715-42-01
Añadir al carrito