Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
cabeza avellanada
TORN. CÓNICO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE 6X30 (A2)
$1,201REF: 0100-6-30
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
bolsa rellenable
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$263,330REF: 0893900103
Añadir al carrito -
Llave de impacto neumática DSS 12" C
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 860 NM
$1,309,497REF: 0703007032
Añadir al carrito -
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416El precio original era: $93,416.$54,899El precio actual es: $54,899.REF: 0668-180-121
Añadir al carrito