Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de
óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza de piezas metálicas de manera previa a procesos de
pintura, revestimento, recubrimiento, galvanizado y ensamble - Se puede utilizar en sistemas de calentamiento (calderas)
como agente limpiador de tuberías donde se puedan encontrar
depósitos de óxido y leves incrustaciones como carbonatos de
calcio. Al remover el óxido de las paredes de los equipos y
tuberías se prolonga su ciclo de vida y se favorece su operación
dentro de los rangos de eficiencia óptimos - Remueve óxido en estructuras metálicas. Ejemplo: carrocerías,
implementos agrícolas, chasis, hornos, etc
- Duro con el óxido, suave con el metal? minimiza el ataque al
metal durante la limpieza - Acción decapante.
- Acción fosfatizante.
- Acción desengrasante.
- Optimización del tiempo de limpieza.
- Alto rendimiento: 250ml para 4 m².
- Forma una capa que evita la posterior formación de herrumbre.
- repara la superficie para ser pintada.
- Remoción química de óxido sin empleo de productos ácidos,
ni acción mecánica abrasiva, lo cual reduce sustancialmente
costos, tiempos, interrupciones al proceso y riesgos a personas y
medio ambiente. - No se necesitan procesos mecánicos o de abrasión.
- Biodegradable (DDQO = 56.18% Conforme a norma ISO
9408) y de PH neutro
principales_ventajas | <ul> <li>Elimina la oxidación sin atacar el metal</li> <li>Forma una capa, evitando nueva formación<br />de óxido.</li> <li>Limpia las superficies, quitando aceites y<br />grasas.</li> <li>Prepara la superficie para recibir la la<br />pintura.</li> <li>No necesita procesos mecánicos, como el<br />lijado</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Retire el exceso de óxido con un cepillo metálico o lija.</li> <li>Aplique el producto sobre la superficie del metal con la ayuda<br />de un pincel o brocha.</li> <li>Espere la reacción total del producto, que ocurre de 20 a 45<br />minutos.</li> <li>Cuando sea necesario, aplique una segunda mano.</li> <li>Enjuague la pieza, garantizando que todo el producto ha sido<br />removido.</li> <li>Seque la superficie.<br />Se recomienda aplicar una capa de Spray de Zinc (Familia<br />0893-114) o protector de superficie para evitar la formación de<br />nuevos puntos de óxido.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después del uso total del producto, no reutilizar el<br />embalaje.</li> <li>No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s indicados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto<br />con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.</li> <li>No almacenar bajo el sol y la lluvia.</li> <li>Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o<br />medicamentos, incluso los destinados a animales.</li> <li>Almacene lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en un lugar húmedo y con temperatura<br />superior a + 50 ° C.</li> <li>Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Contenido</td> <td style="width: 50%;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">250 mL</td> <td style="width: 50%;">0890 130 1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1 Litro</td> <td style="width: 50%;">0890 130 025</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">5 Litros</td> <td style="width: 50%;">0890-130-5</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890130025
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 250ml
$52,297
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 5 LITROS Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 1LITRO Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Grasa lubricante
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$211,354El precio original era: $211,354.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-107-002
Añadir al carrito -
BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767REF: 0637-240-100
Añadir al carrito -
-
Comprobador de circuito
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$163,030El precio original era: $163,030.$92,900El precio actual es: $92,900.REF: 0715531200
Añadir al carrito -
-
-
-