No hay productos en el carrito.
Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta en copa hexagonal.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380042
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM
$33,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 8 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538REF: 5861-300-300
Añadir al carrito - Casco para soldar
MASCARA SOLDADOR BATMAN
$668,483El precio original era: $668,483.$202,181El precio actual es: $202,181.REF: 0984700322
Añadir al carrito