No hay productos en el carrito.
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta Torx macho convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> <li>Tratamiento térmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0613256005
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
$14,449
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 20 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 25 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842REF: 0470-316-3
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830El precio original era: $305,830.$169,900El precio actual es: $169,900.REF: 0613-630-50
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280
$2,856REF: 8570108280
Añadir al carrito