No hay productos en el carrito.
Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrada impregnada con diamantes de alta calidad que le dan al disco una larga vida útil.
No se pudo obtener el video del producto.
- Úselo en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para
cortar rocas ornamentales naturales. - Úselo en máquinas fijas de “borde de polietileno” (180 y 230
mm) o de banco (350 mm).
- Excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte.
- Estabilidad de corte: núcleo de alta calidad.
- Larga vida útil: aleación de metal con diamante de alta calidad.
- Discos especiales para cortes de 45º o “inglete
modo_de_uso | <ul> <li>Siga las instrucciones de montaje y ajuste del disco exactamente como se especifica en el manual de instrucciones de cada máquina por su fabricante.</li> <li>Utilice refrigeración por agua para maximizar el rendimiento del disco, la calidad de corte y la vida útil. Los discos de corte de diamante se pueden usar sin agua, lo que reduce en gran medida su rendimiento.</li> <li>Realice cortes rectilíneos sin presión excesiva y dentro del límite de rotación indicado por el disco de acuerdo con la funcionalidad de la máquina. Respete siempre la dureza y resistencia que presenta el material a cortar.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte.</li> <li>Discos con segmentos de 10 mm de altura.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No exceda la velocidad máxima indicada en el disco y utilice máquinas específicamente diseñadas para el funcionamiento.</li> <li>No utilice el disco en el sentido de giro opuesto o sin asegurar la alineación y la estanqueidad, asegurando el eje de la máquina.</li> <li>No utilice el disco si el orificio no encaja perfectamente con el eje de bloqueo de la máquina</li> <li>No utilice el disco sin la cubierta protectora de la máquina, si la hay. Además de ser peligroso en caso de rotura, el desplazamiento de aire generado por la operación puede crear vibraciones en el disco, especialmente en los de mayor diámetro, aumentando el ruido y afectando la calidad del corte y la vida útil del disco.</li> <li>No utilice el disco si tiene piezas deformadas o dañadas, agrietadas o sueltas.</li> <li>No realice cortes curvos cuando no se recomienda el disco para esta operación, ya que esto deformará el disco y afectará su rendimiento futuro con problemas como desalineación, altos niveles de vibración y ruido, generando una alta probabilidad de rotura del segmento, lo que puede Causar lesiones graves a los usuarios.</li> <li>No ejerza presión más allá de la ejercida por la máquina en su configuración original y no realice movimientos bruscos durante el corte, evitando impactos en el disco.</li> <li>No corte materiales que no estén debidamente asegurados que puedan hacer que oscilen, lo que podría provocar una calidad de corte deficiente e incluso accidentes con pérdida de material o rotura del disco.</li> <li>No corte secciones grandes en una sola operación. Permita que el disco se enfríe con intervalos de tiempo entre cortes.</li> <li>No corte materiales inapropiados para la indicación del disco, ya que esto puede dar como resultado un bajo rendimiento y calidad de corte, así como una vida útil reducida del disco</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0668-180-121
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CUTDISC DIA TURBO 180X22.23 PRO HD PIEDR Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DISC CORTE DIA SEG 115MM PRO HD Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito |