No hay productos en el carrito.
Altamente versátil y extremadamente rápido corte de
diamantes. Especialmente desarrollado para Óptimo
desempeño reduciendo tiempo en las lineas de producción. También adecuado para los servicios de rescate(bomberos, ayuda tÉcnica)
No se pudo obtener el video del producto.
- Todo tipo de materiales ferrosos, como varilla, hierro, acero, estructuras metálicas, tuberia en hierro dúctil, etc
- Corte con discos de punta de diamante en vez del tradicional disco abrasivo de tronzadora ya que ofrece a sus consumidores un gran valor agregado
principales_ventajas | <ul> <li>Conserva siempre su diametro original (olvidese de las colillas de los discos desgastados)</li> <li>Reduce el tiempo de los operarios en el montaje y desmontaje de nuevos discos.</li> <li>Seguridad para su operario, un disco diamantado posee 1000 veces menos probabilidades de fractura frente a un disco de tronzadora convencional.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 11.2611%;">Dia. In mm</td> <td style="width: 13.9077%;">agujero<br />in mm</td> <td style="width: 14.0966%;">altura del segmento en<br />mm</td> <td style="width: 14.4748%;">segmento<br />grueso</td> <td style="width: 14.8528%;">N° de segmentos</td> <td style="width: 8.61454%;">conectar segmento</td> <td style="width: 22.7924%;">maximo rpm</td> </tr> <tr> <td style="width: 11.2611%;">350</td> <td style="width: 13.9077%;">20</td> <td style="width: 14.0966%;">6</td> <td style="width: 14.4748%;">3.1</td> <td style="width: 14.8528%;">24</td> <td style="width: 8.61454%;">BSL</td> <td style="width: 22.7924%;">5500 -100m/s</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5526-860-350
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS
ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS 220ML
$50,830REF: 0893230220
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
$373,579REF: 1899401390
Añadir al carrito