Saltar enlaces
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
  • Desbaste de cordones de soldadura.
  • Desbaste y terminación de superficies metálicas.
  • Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).
  • Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 13743.
  • Poseen 90 hojas de lija.
  • Flaps de hojas simples, compuestos por mezcla de granos de óxido de aluminio y circonio.
  • Disco con soporte fibra de vidrio en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija.
  • Disco con formato cóncavo.
  • Ideal para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable.
  • Disponibles en varias medidas de grano para trabajos tanto de desbaste como de terminación

principales_ventajas

<ul> <li>Excelente rendimiento.</li> <li>Buena remoción del material.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Disco Flap con 90 hojas de lija, para mayor rápidez y rendimiento</li> <li>Hasta un 20% más de vida útil</li> </ul>

seguridad_manipulacion

<ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco Flap exclusivamente en los materiales indicados y con la máquina apropiada.</li> <li>Trabajar el disco en ángulo de 30° a 45°</li> </ul>

condiciones_almacenamiento

<ul> <li>Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C y con humedad relativa de 45% a 65%.</li> <li>No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.</li> <li>Vida útil: no aplica.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0579-581-318
DISC FLAP 115 GR. 80 90 LIJAS

$12,239

ProductoNombre y descripciónAcción
DISC FLAP 115 GR. 40 90 LIJAS
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC FLAP 180 GR. 60 90 LIJAS
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC FLAP 180 GR. 80 90 LIJAS
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299