No hay productos en el carrito.
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
•Desbaste de cordones de soldadura. •Desbaste y terminación de superficies metálicas. •Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).
•Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 13743. •Poseen 90 hojas de lija. •Flaps de hojas simples, compuestos por mezcla de granos de óxido de aluminio y circonio. •Disco con soporte fibra de vidrio en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija. •Disco con formato cóncavo. •Ideal para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable. •Disponibles en varias medidas de grano para trabajos tanto de desbaste como de terminación
principales_ventajas | <p>•Excelente rendimiento. •Buena remoción del material. •Gran duración. •Disco Flap con 90 hojas de lija, para mayor rápidez y rendimiento •Hasta un 20% más de vida útil</p> |
seguridad_manipulacion | <p>•Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco. •Utilice siempre los EPP´s adecuados. •No utilice discos dañados. •Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina. •Retire del área de trabajo c</p> |
condiciones_almacenamiento | <p>•Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C y con humedad relativa de 45% a 65%. •No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes. •Vida útil: no aplica.</p> |
$30,167
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DISC FLAP 115 GR. 40 90 LIJAS Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4X16 MM
$1,002REF: 0937-004-16
Añadir al carrito