No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0857010880
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 80
$2,856
Categorías: Amoladoras y pulidoras, cerámica, cerámico, Disco abrasivo, Disco de lija, Discos abrasivos/flores, otros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 50 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 400 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 800 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8
$44,793El precio original era: $44,793.$20,900El precio actual es: $20,900.REF: 0899-411-018
Añadir al carrito - 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito