No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0577151400
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 400
$2,678
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 60 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 100 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 120 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 150 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 220 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 280 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 320 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 600 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 35MM 1 3/8IN
$73,611REF: 0632-900-035
Añadir al carrito - Disco de corte
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269El precio original era: $5,269.$2,261El precio actual es: $2,261.REF: 0664115322
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 37
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401370
Añadir al carrito - Cinta adhesivas
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 12MMX50M
$8,839El precio original era: $8,839.$4,999El precio actual es: $4,999.REF: 0992050012
Añadir al carrito