Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0577150150
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 125
$2,321
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 60 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 80 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 120 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 180 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 220 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 280 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 400 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 600 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 100G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 6 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 1000G 5 AGUJ LIJADOSECO Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 400G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
$17,172REF: 0580-180-36
Añadir al carrito -
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 39
$589,976REF: 1899301390
Añadir al carrito -
-
Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$408,641El precio original era: $408,641.$124,900El precio actual es: $124,900.REF: 0610030250
Añadir al carrito -