No hay productos en el carrito.
Con juego de 10 piezas
Para aplicaciones de par alto en espacios reducidos
- Mango: de 2 componentes
- Paleta: sujetador corto magnetizado, Color cromo-plateado
- Tipo: DIN 3126-D 6.3.
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos | |
incluye |
|
fb_product_item_id | 7513675228671206 |
REF: 0613-630-50
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830
Unidades disponibles
Descripción
Con juego de 10 piezas
Sé el primero en opinar sobre "DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5
$828Unidades disponibles
REF: 0057-5-50
Añadir al carrito - eléctrico
TALAD ELECTRICO 750W WFP750K-1
$1,173,000El precio original era: $1,173,000.$399,900El precio actual es: $399,900.Ahorras: $773,100
Unidades disponibles (37)
REF: 0702-750-110
Añadir al carrito - DESENGRASANTE UNIVERSAL
DESENGRASANTE UNIV FG 5L
$573,141Unidades disponibles
REF: 0893117406
Añadir al carrito - aislado
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM
$1,172Unidades disponibles
REF: 0967-400-156
Añadir al carrito - Antioxidante y desoxidante
KIT ROST OFF + GRASA HHS 2000 + LIMP CONTACTOS
$200,088Unidades disponibles
REF: 998KIT062411
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 13
$425Unidades disponibles
REF: 0438-13
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D6MM L60MM
$1,190Unidades disponibles
REF: 0475-6-60
Añadir al carrito
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.