Saltar enlaces

Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16

  • Para soldar aceros inoxidables austeníticos con un contenido
    extra bajo de carbono.
  • Para aceros inox. AISI204, 301, 302, 304, 304L, 321, 347,
    308 y 308L
  • Equipos químicos y petroquímicos
  • Cisternas que contengan productos químicos corrosivos.
  • Soldadura de tubería y construcción de tanques para las
    industrias: Química, petroquímica, alimenticia, textil y cervecera.
  • Electrodo para aceros inoxidables austeníticos
  • Revestimiento rutílico.
  • Corriente continua, electrodo positivo o corriente alterna
    (CCEP,CA)
  • Gran resistencia a la ruptura.
  • Los residuos son fáciles de remover.
  • Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
    soldadura.
  • Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente.
  • El depósito es de acero inoxidable austenítico.

principales_ventajas

<ul> <li>Excelente soldabilidad.</li> <li>Fácil eliminación de la escoria.</li> <li>Soldadura en todas las posiciones.</li> </ul>

seguridad_manipulacion

<ul> <li>Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas<br />prácticas de seguridad.</li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser<br />peligrosos.</li> <li>Use corriente continua polaridad invertida (+) o corriente<br />alterna.</li> <li>Al soldar con corriente continua se obtendrán las mejores<br />condiciones de operación características del electrodo.</li> <li>Emplee un amperaje tan bajo como sea posible.</li> <li>Se puede usar barras de cobre para conducir rápidamente el calor fuera de la junta.</li> <li>Se debe evitar la contaminación de partículas de acero<br />al carbono y de sustancias como pintura, grasa, aceite, etc.</li> <li>Para la limpieza entre pases utilizar grata de acero inoxidable<br />mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos<br />y los gases alejados de su respiración y del área de trabajo.</li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el<br />cuerpo.</li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de<br />protección adecuados.</li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982308032
ELCTROD 308L 1/8 3.2MM 5 KG

$441,829

ProductoNombre y descripciónAcción
ELCTROD 308L 3/32 2.5 MM 5 KG
Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299