Esponja de lija, indicada para todos los tipos de trabajos de lijado y pulido. Ideal para trabajos en perfiles redondeados, cantos a 90 °, superficies planas en chapas, acabado de perfiles, partes de difícil acceso.
- Indicado para cualquier superficie, como: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra, plástico, madera*, yeso, pinturas y revestimientos.
- Preparación y acabado de piezas plásticas y fibras, tales como: bumper, tanques plásticos, etc.
- Puede ser utilizado para el lijado de masillas, primers, preparación de chapas, entre otros.
* MDF, MDP, contrachapados, chapas naturales.
- Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
- Papel de lija y espuma de soporte en una pieza.
- Se adapta a todas las formas y por lo tanto es de aplicación universal.
- Reutilizable después de enjuagar en agua.
- Mayor comodidad durante el funcionamiento lijado.
- Lijado producido con óxido de aluminio fundido en la espuma.
- Existen diferentes granos disponibles, desde el 60 hasta el 220.
principales_ventajas | <ul> <li>Recomendada para trabajos en seco y humedo.</li> <li>Fácilmente adaptable a todas las superficies.</li> <li>Puede utilizarse en los cuatro lados de la esponja.</li> <li>El material abrasivo no se desprende de la esponja.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0587-01-100
ESPONJA LIJA GR.100
$18,964
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TACO DE LIJA 70X120MM Taco de lija para adaptar lijas en pliego o discos y facilitar los procesos de lijado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPONJA DE LIJA G60 OXIDO ALU Esponja abrasiva con óxido de aluminio. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPONJA DE LIJA G80 OXIDO ALU Esponja abrasiva con óxido de aluminio. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPONJA DE LIJA G120 OXIDO ALUMINIO Esponja abrasiva con óxido de aluminio. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPONJA DE LIJA G180 OXIDO ALU Esponja abrasiva con óxido de aluminio. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPONJA DE LIJA G220 OXIDO ALU Esponja abrasiva con óxido de aluminio. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TACO LIJA GOMA RECTANGULAR 70x225mm Taco de goma para adaptar lijas y facilitar el proceso de lijado | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito -
-
-
Equipos de protección personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8
$44,793REF: 0899-411-018
Añadir al carrito -
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito -
-
Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito