Cargando...

Saltar enlaces

Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos
cuando son transportados de un lugar a otro.

  • Transporte de carga.
  • Sujeción de piezas
  • Correa de amarre universal de 2 piezas.
  • Correa con trinquete o malacate.
  • Material: PES - Poliéster
  • Temperatura de uso entre -40 °C y +100 °C
  • Etiqueta cosida en la correa.
  • Gancho de punta doble en cada extremo.
  • Capacidad de carga 4 Toneladas.
  • Ancho: 50 mm (2’’)
  • Longitud: 9.5 metros
  • Color: Rojo
  • Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 4000 daN (4 Ton.
    Fuerza)
  • Carga previa: 320 daN (320 Kg Fuerza)
  • Fuerza manual con trinquete para puntas: 50 daN (50 Kg
    Fuerza)
  • Normas: EN 12195-2

principales_ventajas

  • Fácil uso y montaje seguro.
  • Alta capacidad de carga.
  • Capacidad de 4 toneladas.

tabla_medidas

NúmeroDescripciónArt. N°
1ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM - L 9.5M0713921 954
2ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM0713922 180

REF: 0713922180
ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM

$13,429

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos
cuando son transportados de un lugar a otro.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM

    $13,429

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299