No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Macho cónico a izquierdas.
- Para extraer tornillos o espárragos rotos.
- Cromo-Vanadio, forjado.
modo_de_uso | <ul> <li>Taladrar en el centro de la pieza a extraer con la broca indicada en la tabla.</li> <li>Enroscaremos el macho correspondiente a izquierdas.</li> <li>Seguiremos introduciendo el macho a izquierdas hasta conseguir extraer la pieza sin dañar la rosca hembra..</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 33px; text-align: center;">Medida</td> <td style="width: 16.4647%; height: 33px; text-align: center;">Métrica</td> <td style="width: 24.4172%; height: 33px; text-align: center;">Pulgadas</td> <td style="width: 14.0202%; height: 33px; text-align: center;">Long.<br />mm</td> <td style="width: 10.9804%; height: 33px; text-align: center;">Ø Broca<br />mm</td> <td style="width: 22.353%; height: 33px; text-align: center;">Art. Nº</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 33px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 16.4647%; height: 33px; text-align: center;">M 3-6</td> <td style="width: 24.4172%; height: 33px; text-align: center;">1/8” - 1/4”</td> <td style="width: 14.0202%; height: 33px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 10.9804%; height: 33px; text-align: center;">1,8</td> <td style="width: 22.353%; height: 33px; text-align: center;">0695-347-940</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 15px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 16.4647%; height: 15px; text-align: center;">M 6-8</td> <td style="width: 24.4172%; height: 15px; text-align: center;">1/4” - 5/16”</td> <td style="width: 14.0202%; height: 15px; text-align: center;">54</td> <td style="width: 10.9804%; height: 15px; text-align: center;">2,6</td> <td style="width: 22.353%; height: 15px; text-align: center;">0695-348-127</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 15px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 16.4647%; height: 15px; text-align: center;">M 8-11</td> <td style="width: 24.4172%; height: 15px; text-align: center;">5/16” - 7/16”</td> <td style="width: 14.0202%; height: 15px; text-align: center;">64</td> <td style="width: 10.9804%; height: 15px; text-align: center;">3,7</td> <td style="width: 22.353%; height: 15px; text-align: center;">0695-348-314</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 15px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 16.4647%; height: 15px; text-align: center;">M 11-14</td> <td style="width: 24.4172%; height: 15px; text-align: center;">7/16” - 9/16”</td> <td style="width: 14.0202%; height: 15px; text-align: center;">71</td> <td style="width: 10.9804%; height: 15px; text-align: center;">5,5</td> <td style="width: 22.353%; height: 15px; text-align: center;">0695-348-501</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 11.7647%; height: 15px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 16.4647%; height: 15px; text-align: center;">M 14-18</td> <td style="width: 24.4172%; height: 15px; text-align: center;">9/16” - 3/4”</td> <td style="width: 14.0202%; height: 15px; text-align: center;">78</td> <td style="width: 10.9804%; height: 15px; text-align: center;">7,0</td> <td style="width: 22.353%; height: 15px; text-align: center;">0695-348-688</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0695-348-314
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M8-11
$33,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M3-6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8 EXTRACTORES DE TORNILLOS | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA COLOCAR Y EXTRAER CONTRAPESOS
$118,830REF: 0695-391-880
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING PERBUNAN 13.5MMX1.66MM FORD NDGR10
$4,929REF: 0469-090-15
Añadir al carrito