Saltar enlaces

Discos de lija vulcanizados de corindón.

No se pudo obtener el video del producto.
  • Grano P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
  • Grano P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
  • Grano P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
  • Motor Monofásico
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
  • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Fácil recambio.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende.
  • No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.

condiciones_almacenamiento

<ul> <li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li> <li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Gran dispersión de óxido de aluminio.</li> <li>De larga duración.</li> <li>Igualdad de lijado en toda la superficie.</li> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Granulado que no se desprende</li> </ul>

seguridad_manipulacion

<ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco exclusivamente en los materiales indicados y con<br />la máquina apropiada.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0580-180-80
FIBRODISC CON. p

$17,172

ProductoNombre y descripciónAcción
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
FIBRODISC CON. p
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299