No hay productos en el carrito.
FITTING/CASQUILLO DE INSERCION 1/2" MACHO - BRONCE LATON
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 25%; height: 33px;">A Conexión</td> <td style="width: 25%; height: 33px;">Dia. en<br />mm</td> <td style="width: 19.3289%; height: 33px;">L. en mm</td> <td style="width: 30.6711%; height: 33px;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px;">1/2” </td> <td style="width: 25%; height: 15px;">24</td> <td style="width: 19.3289%; height: 15px;">35</td> <td style="width: 30.6711%; height: 15px;">0699 211 2</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699-211-2
FITTING INSER 1/2 MACH BRONC LATON
$38,128
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FITTING DE ROSCA 1/4 ACO Un acoplamiento de latón reduce la presión disponible para herramientas neumáticas en alrededor de 1,02 kgf/cm², mientras que el diseño de acero con una mejor tecnología de la válvula reduce con sólo 0,1 kgf/cm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FITTING INSER 1/4 MACH BRONC LATON FITTING/CASQUILLO DE INSERCION MACHO – BRONCE LATON | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FITTING INSER 3/8 MACH BRONC LATON FITTING/CASQUILLO DE INSERCION 3/8″ MACHO – BRONCE LATON | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazadera de manguera
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K
$6,629REF: 0547-000-11
Añadir al carrito