No hay productos en el carrito.
Dentado en cruz similar a 8032 / 8033
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
No se pudo obtener el video del producto.
Desbarbado con tecnología robótica, remoción de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado
Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material
El tiempo consumido se reduce al mínimo.
Recubrimiento TIALN
Recubrimiento de protección con una dureza de 3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0616002031
FRES MET CILIND PUNT REDON D9.6X19X64MM
$131,971
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET LLAMA D12XL30XLT75 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D16XL18XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D6XL4.7XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D12XL11XLT56MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D6XL18MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D6XL18XLT50 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D12XL25XLT70 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p FRESA METALICA -TC-SKM-MX-D6-WL20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p Forma oval con punta redonda | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65 El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FRESA MET CON. p El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito