Saltar enlaces
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC.
  • Desbarbado
  • Trabajos en contornos
  • Mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes

Formulario

Forma semirredonda

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

6 x 18 mm

Longitud

50 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Material a procesar

Acero
Metal colado
Acero inoxidable
Aleación especial
Materiales duros y resistentes
Metal no ferroso

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC

Calidad

Estándar de Würth

Tipo de dientes

MX

Material de corte

Metal duro

Superficie

Bruñido

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Estilo del vástago

Cilíndrico

principales_ventajas

  • Produce virutas cortas y una superficie de alta calidad.
  • Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad.

REF: 0616004011
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM

$122,654

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU CILIND. DENT FRONT D6XL16MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CON. p
Forma oval con punta redonda
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM

    $122,654

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299