No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
- Fusible para cuadros eléctricos.
- Paneles de automoción, vehículos pesados.
- Producido en zinc con policarbonato;
- Varios amperios: 5A a 150A.
principales_ventajas | <p><span>- Aplicación práctica.</span><br /><span>- Disponible en varios amperios.</span></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0731-301-30
FUSIBLE MAXI DE 30 AMPERIOS VERDE
$6,715
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FUSIBLE MAXI DE 20 AMPERIOS AMARILLO FUSIBLE MAXI DE 20 AMPERIOS AMARILLO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FUSIBLE MAXI DE 70 AMPERIOS CAFE FUSIBLE MAXI DE 70 AMPERIOS CAFE | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Brocha cilíndrica de acero
CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ACO D115MM
$156,135REF: 0714-69-02
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito