No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Calidad OEM.
- Medidas (mm): 9 x 10,9
notas | <p>Versiones de 3 A y 4 A contactos con recubrimiento en estaño.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5208-302-30
FUSIBLE MICRO 30 AMPERIOS VERDE
$934
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FUSIBLE MICRO 5 AMPERIOS NARANJA Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FUSIBLE MICRO 10 AMPERIOS ROJO Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor. Dispositivos para la protección del circuito eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FUSIBLE MICRO 15 AMPERIOS AZUL Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FUSIBLE MICRO 20 AMPERIOS AMARILLO Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FUSIBLE MICRO 25 AMPERIOS BLANCO Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
1/2 pulg.
LLAVE CRIQUE ARTICULADA 1/2 IN
$407,830El precio original era: $407,830.$239,899El precio actual es: $239,899.REF: 071201221
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Desengrasante industrial
LIMPIA DE FRENOS Y PCS DE MONTAJE 5LTS
$475,830REF: 0890-107-05
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.51 MM NISSAN
$3,059REF: 0469-099-02
Añadir al carrito -
-