No hay productos en el carrito.
- Lente de policarbonato con borde curvo, con ajuste
para la sien - Flexibles y resistentes a impactos
- Lentes anti-empañantes.
- Proporciona una protección del 99% contra los rayos
UV.A y UV-B. - Resistencia a velocidad e impactos conforme a la norma
ANSI Z87.1
No se pudo obtener el video del producto.
? Construcción, trituración, molienda, luz, precisión, ingeniería, montaje y mantenimiento, laboratorios y trabjao al aire libre, ect.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-103-110
GAFAS D SEGUR-NZS1337-PC-PREMIUM-TRANSPS
$57,535
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de corte
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269El precio original era: $5,269.$2,261El precio actual es: $2,261.REF: 0664115322
Añadir al carrito - Cepillo tipo taza
GRATA COPA TRENZADA EN ACO 3 75MM ROSCA 5/8
$29,939REF: 0714691222
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
$4,748REF: 8507-372-013
Añadir al carrito - Grasa para bornes de batería
PROTEC DE POLOS DE BTRY 150 ML
$62,049REF: 0890-104-F-P_E
Añadir al carrito