Protección para los ojos y la cara contra salpicaduras, antiempañante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Propósito general para aplicaciones interiores o exteriores que requieren impacto, polvo y protección química
- Lente de policarbonato recubierta antiempañado W2X.
- Se adapta a los lentes recetados.
- El cuerpo de las gafas de vinilo suave se ajusta a los contornos faciales.
- Tapas de ventilación extraíbles.
- 4 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire apropiado.
- Protector facial de policarbonato extraíble y ajustable.
- Banda elástica totalmente ajustable.
- Incluye 2 cubiertas desechables para escudo de corte.
- La lente de policarbonato resistente a los arañazos pro-
porciona 99% de protección UVA / B / C. - Las gafas incorporadas con pantalla extraíble proporcionan protección total para la cara.
- El escudo de policarbonato se ajusta a la cara ofreciendo un mayor impacto y protección contra el polvo
principales_ventajas | <ul> <li> Protección contra el polvo y las salpicaduras de productos químicos.</li> <li>Resistente a los arañazos.</li> <li>Protección total para la cara.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-103-222
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
6 V/12 V
BOMBILLO S25 24V 21/5W 2CON
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-2
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 9MMX1.78MM MERCEDS.XSCH
$3,484REF: 0469-090-09
Añadir al carrito -
-
Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119El precio original era: $270,119.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0610012080
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856REF: 8570108320
Añadir al carrito -
Cepillo tipo taza
GRATA COPA TRENZADA EN ACO 3 75MM ROSCA 5/8
$29,939REF: 0714691222
Añadir al carrito