Saltar enlaces

GORRA P. IMPACT AZUL

$137,509

Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caída).

SKU: 0899201980 Categoría:

Descripción

Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caída).

  • Mecánica en general, automoción y cadenas de montaje, industria, calderería ligera, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario eluso de casco.
    Para proteger la cabeza de posibles impactos
  • Elemento de protección para la cabeza con forma
    anatómica y deportiva de una moderna gorra de béisbol
    diseñada para cualquier aplicación donde hay un peligro de impacto para la cabeza.
  • Material externo: 100% algodón.
  • Carcasa hecha de plástico duro.
  • Uso confortable gracias a la espuma de relleno de la
    carcasa y agujeros de ventilación integrados.
  • Aplicación: -30°C a 50ºC.
  • Talla: 54 -59 cm. ajustable con cierre de velcro.
  • La tela puede ser lavada a 30°c
  • Color azul oscuro
  • Peso: 175 gramos