Saltar enlaces
Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caída).
No se pudo obtener el video del producto.
  • Mecánica en general, uso automotriz y cadenas de montaje.
  • Industria, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario
    el uso del casco para proteger la cabeza de posibles impactos.
  • No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad, pero
    puede usarse como complemento de uso de éste, previniendo
    lesiones.
  • Gorra de algodón (100%) de color azul marino.
  • Copa interior de polietileno de alta densidad.
  • Amortiguadores internos y externos de espuma de polietileno.
  • Visera de 7cm de largo para proteger la vista de la luz solar.
  • Talla ajustable con velcro en la parte posterior.
  • Diseño elegante y deportivo.
  • Certificación CE EN812 (protege cuero cabelludo) de uso
    corriente utilizados en la industria, para proteger la cabeza
    cuando choca con objetos duros pudiendo provocar lesiones u
    otras heridas superficiales al que lo lleva o aporrearlo.

fb_product_item_id

6911779478911853

modo_de_uso

<ul> <li>Colocar la gorra en la cabeza y verifique el ajuste de modo que la misma quede bien ajustado a la cabeza y confortable para su uso.</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Banda para sudor integrada.</li> <li>Lavable bajo estándares normales.</li> <li>Espumas en copa de protección interior y<br />forro de algodón.</li> <li>Orificios de ventilación, para usar en diversos<br />campos.</li> </ul>

restricciones_uso

<ul> <li>No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad</li> <li>Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la<br />caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en<br />movimiento.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />Descripción Contenido Art.N reemplazar inmediatamente.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899201980
GORRA P. IMPACT AZUL

$144,383

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
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
$22,899