GRASA LIQUIDA HHS2000 500ML
$72,000
Grasa líquida sintética resistente a altas presiones y temperatura
Descripción
Grasa líquida sintética resistente a altas presiones y temperatura
• Mantenimientos preventivos. • Lubricación de rodamientos. • Montaje y ensamble de equipos y piezas.
• Color: transparente. • Lubricante sintético altamente polimerizado. Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u oscilaciones. • Pulverización del material en forma líquida para conseguir la penetración en lugares estrechos. • Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada. • Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente. • Resistente a temperaturas desde -35°C hasta +200°C. • Libre de siliconas. • Ideal para la aplicación sobre tornillos de acero inoxidable. • Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable. La resistencia al roscado se reduce considerablemente.
• Pulverización liquida, para lubricar lugares y piezas de dificil acceso. • Buena resistencia a la temperatura (200°C). • Repele el agua y humedad.