No hay productos en el carrito.
Grasa protectora con tecnología OMC2 para la lubricación y la conservación elementos metálicos
No se pudo obtener el video del producto.
- Adecuada para lubricación de partes expuestas a suciedad e
intemperie como poleas, cables de acero, cadenas, muelles de
tensión, rodamientos, etc. - Lubricación de cadenas de equipos y montacargas
- Excelente para lubricación de piezas a la intemperie.
- Mayor vida útil de la grasa. Lubricación constante.
- Excelente protección aislante.
- Resistente a salpicaduras, al agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Resistente a altas presiones.
- Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones.
- Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
- Mejora la lubricación gracias al suavizado de las superficies (Tecnología OMC2).
- Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración.
- Libre de silicona, resinas y ácidos.
principales_ventajas | <ul> <li>Grasa liquida de alta resistencia.</li> <li>Resistente a alta presión.</li> <li>Tecnología OMC2 para mayor lubricación.</li> </ul> |
contenido | <p>500 mL</p> |
modo_de_uso | <ul> <li>Desengrasar la zona antes de aplicar el producto. Agitar el envase y repetir</li> <li>Libre de lubricantes sólidos. la operación hasta cubrir la zona a engrasar.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 179.125px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Base química</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">Cera con oxidación de base sintética</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Color</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">Marrón</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Clase NLGI (DIN 51818)</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">2</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Resistencia al agua(DIN 51807-T1)</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">0-90</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Protección anticorrosiva (DIN 51802)</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">Grado 0</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Penetración (DIN 51804)</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">280 (1/10 mm)</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Estabilidad al cizallamiento</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">10</td> </tr> <tr style="height: 22.3906px;"> <td style="width: 60.9804%; height: 22.3906px;">Rango de temperatura</td> <td style="width: 39.0196%; height: 22.3906px;">De -40°C hasta +120°C</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-105-8
GRASA P. CUERDAS DE ACO SPRAY 500ML
$135,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO DOBLE
$305,830REF: 071458153
Añadir al carrito - Desengrasante industrial
LIMPIA DE FRENOS Y PCS DE MONTAJE 5LTS
$475,830El precio original era: $475,830.$249,900El precio actual es: $249,900.REF: 0890-107-05
Añadir al carrito