No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
- Engrasador manual en acero cincado.
No se pudo obtener el video del producto.
- Se utilizan para la lubricación de elementos mecánicos confinados. Por esto se entiende que se alojan en compartimentos donde no es posible acceder a ellos;
- La grasa se aplica con pistola manual o neumática, forzando el lubricante a través de los engrasadores hasta llegar a los mecanismos confinados;
- Principales aplicaciones: Industria / Agrícola: rodamientos, cajas de cambios, suspensiones, vehículos pesados: Camiones, Autobuses, Furgonetas
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0986-136
GRASERA MILIMETRIC M10 PASO ROSCA 1.5 MM
$3,570
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GRASERA MILIMETRIC M8 PASO ROSCA 1.25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M10 PASO ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO ROSCA 1.25MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- desechable
GUANTE NITRILO NEGRO T M X100UND
$265,381El precio original era: $265,381.$74,900El precio actual es: $74,900.REF: 0899470398
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546REF: 0616003031
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767REF: 0637-240-100
Añadir al carrito