No hay productos en el carrito.
Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes
color naranja, sin esterilizar y libre de polvo.
- Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.
- Industria química, industria alimenticia y gastronómica.
- Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.
- Agricultura, industrias gráficas e industria en general.
- Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III SEGÚN EN420:
2003+A1, EN374-1:2016, EN374-5:2016 - Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
- Nitrilo de alto grosor:
-Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
-Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
-Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
-Longitud: 240 mm. - Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas,
aceites, disolventes y químicos en general. - Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
- Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
Ambidiestros. - Color: naranja.
- Peso: 8 a 11 gramos x guante (Acorde a la talla)
- 35% más resistente a la rotura que uno convencional.
- Excepcional agarre en seco y en mojado.
- Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
- Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
- Cumple con las normas europeas.
principales_ventajas | <ul> <li>Seguridad en el contacto con alimentos.</li> <li>Ahorro de tiempo.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Garantía de seguridad CE</li> <li>Texturizado para mayor agarre.</li> </ul> |
fb_product_item_id | 6923323231083705 |
_woosea_exclude_product | no |
minmax_do_not_count | no |
minmax_cart_exclude | no |
minmax_category_group_of_exclude | no |
user_ID | 6375 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 6375 |
post_type | product |
original_post_status | publish |
referredby | https://wurth.co/product/guante-de-nitrilo-naranja-talla-m-cajax50pcs-2/ |
post_ID | 183970 |
meta-box-order-nonce | 66e397df0e |
closedpostboxesnonce | b4946f891a |
original_post_title | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS |
post_title | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS |
samplepermalinknonce | 1aa472c5cc |
acf | Array |
product-type | simple |
woocommerce_meta_nonce | ea76b1b723 |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
content | Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. |
hidden_post_status | publish |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 05 |
mm | 01 |
aa | 2024 |
hh | 06 |
mn | 51 |
ss | 39 |
hidden_mm | 01 |
cur_mm | 03 |
hidden_jj | 05 |
cur_jj | 05 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 06 |
cur_hh | 10 |
hidden_mn | 51 |
cur_mn | 18 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Actualizar |
save | Actualizar |
tax_input | Array |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | Array |
LSCWP_NONCE | 79ce86a2bb |
is_product_page | 1 |
product_image_gallery | 187860 |
excerpt | Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. |
redux_metaboxes_meta_nonce | f05abc472f |
post_name | guante-de-nitrilo-naranja-talla-m-cajax50pcs-2 |
add_comment_nonce | 21a6264bfb |
ID | 183970 |
post_content | Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. |
post_excerpt | Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. |
ping_status | closed |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-scheme | scheme-light |
title-bar-align | text-start |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
title-bar-breadcrumb | on |
$157,312
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691210
Añadir al carrito - Grapa de chapa
TUERCA RAP M6x16x25 PLACA ACCORD/CITY/CIVIC/CRV/FIT/HRV
$6,970REF: 0500900574
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119REF: 0610012080
Añadir al carrito ¡Rebaja! Eliminador concentrado de resinaLIMPIA DE RESINA 5LTR
$468,906El precio original era: $468,906.$319,900El precio actual es: $319,900.REF: 0893-611
Añadir al carrito