No hay productos en el carrito.
Guante de Nitrilo
No se pudo obtener el video del producto.
Manejo de productos químicos.
- Realizado en nitrilo 100% de color verde
- palma provisa de resaltantes para facilitar el agarre .
- De gran comodidad y agradable tacto con la piel.
- Especialmente indicado para trabajos con derivados de hidrocarburos, aceites y grasas.
- Apto para el contacto con alimentos.
fb_product_item_id | 24321904877458353 |
principales_ventajas | <ul> <li>Antideslizante.</li> <li>Forro interno liso.</li> <li>Formato anatómico.</li> <li>Excelente tacto y flexibilidad.</li> <li>Antialérgico.</li> <li>Impermeable.</li> <li>Antibacterial.</li> <li>Resistente a la mayoría de los productos químicos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-435-10
GUANTES NITRILO VERDES T.10 XL
$67,723
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS
$8,925REF: 0903000901
Añadir al carrito