No hay productos en el carrito.
Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas.
- Mantenimiento general, industrial o mecánico.
- Uso profesional y doméstico.
- Material: Acero cromo vanadio.
- Acabado: cromo plateado.
principales_ventajas | <ul> <li>Juego de 38 piezas.</li> <li>Cuadrante de 1/4"</li> <li>CR-V resistente a corrosión y desgaste.</li> </ul> |
incluye | <ul> <li>Ratchet cuadrante 1/4" 150 mm.</li> <li>Barra con cuadrante 1/4" deslizante 125 mm.</li> <li>Escualizable 1/4"</li> <li>Copa para bujías 1/2" medida 16 mm</li> <li>Barra extensora de 1/4", 50 mm</li> <li>12 copa puntas cuadrante de 1/4".</li> <li>8 copas largas de 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm.</li> <li>13 copas cortas de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 096512014
JUEGO COPAS Y RATCHET 38PCS 1/4IN
$407,830
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$7,141REF: 0470-516-312
Añadir al carrito - Herramienta de inyectores
MAQ LIMPIAA DE INYECTORES A GASOLINA
$12,956,895REF: 0702-077-700
Añadir al carrito - Acero cincado con arandela
TORN AUTOROSC CAB HEX DE ACO ZINC CONen
$2,003REF: 0129-086-320
Añadir al carrito