Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no
ferrosos..
- Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
- Rosca americana fina (UNF).
- DIN 2181.
- Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
- Compuesto de 2 piezas:
- Macho precortado: también conocido como punta
biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el
primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de
6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos.
Este macho se identifica por un anillo en el vástago. - Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el
hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de
enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados,
tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso.
Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago.
* Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> <li>DIN 2181.</li> <li>Incluye 2 piezas.</li> </ul> |
informacion_adicional | <ul> <li>Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el<br />proceso.</li> <li>Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">ø Diámetro</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Hilos por pulgada</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Largo L1 (mm)</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Largo L2 (mm)</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">ø Broca (mm)</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">1/4”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">28</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">56</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">5,15</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-14-28</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">5/16”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">56</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">6,90</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-516-24</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">3/8”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">63</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">8,50</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-38-24</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">1/2”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">63</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">11,50</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-716-20</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">9/16”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">12,90</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-12-20</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">5/8”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">14,50</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-916-18</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">3/4”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 13.9216%; height: 33px; text-align: center;">17,50</td> <td style="width: 19.4118%; height: 33px; text-align: center;">0639-58-18</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0639-34-16
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
$492,579
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M5 PASO 0.8 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16IN PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
alta temperatura
SILICONA NEUTRA ROJA ALTA TEMP 280ML
$45,729El precio original era: $45,729.$45,585El precio actual es: $45,585.REF: 0890321280
Añadir al carrito -
-
Cizalla
CIZALLA P. CHAPA L260MM 115
$339,829El precio original era: $339,829.$189,900El precio actual es: $189,900.REF: 0713-03-115
Añadir al carrito -
-
Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 9MMX1.78MM MERCEDS.XSCH
$3,484REF: 0469-090-09
Añadir al carrito -
-