No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
No se pudo obtener el video del producto.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
- Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
- Rosca americana fina (UNF).
- DIN 2181.
- Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
- Compuesto de 2 piezas:
- Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago.
- Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
informacion_adicional | <ul> <li>Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso.</li> <li>Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> <li>DIN 2181.</li> <li>Incluye 2 piezas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0639-58-18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18
$372,569
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M5 PASO 0.8 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16IN PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Fresa de puntos de soldadura
FRESA PUNTOS DE SOLDA HSCO-8MM
$301,251El precio original era: $301,251.$49,899El precio actual es: $49,899.REF: 0710-80
Añadir al carrito -
-
exterior
LIMPIADOR DESINFECTANTE INTERIOR 500 ML
$44,784El precio original era: $44,784.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 5985000003
Añadir al carrito -
-
-
-