No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
•Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
•Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS). •Rosca americana fina (UNF). •DIN 2181. •Dureza HRC 63-64 800 N/mm2 •Compuesto de 2 piezas: •Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago. •Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
principales_ventajas | <p>•Excelente durabilidad. •Bajo riesgo de rotura. •DIN 2181. •Incluye 2 piezas.</p> |
recomendaciones | <p>•Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso. •Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</p> |
$322,365
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X90
$4,704REF: 0281-6-90
Añadir al carrito -
-
6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830El precio original era: $186,830.$109,899El precio actual es: $109,899.REF: 0721116001
Añadir al carrito -
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito -
Manguera de aire comprimido
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 8M
$330,680El precio original era: $330,680.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0699941808
Añadir al carrito -
-
-
BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 1/2IN DIAMTRX15 MM
$34,059REF: 0637-240-130
Añadir al carrito