Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
KIT ESTRUCTURAS 0822

$4,293,531

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TALAD ATORNILL A BTRY 12V 2AH WPB122 BK
en madera, metal, cerámica y plástico. Adecuado también para ajustar y aflojar tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
TALAD PERCUTOR A BTRY 18V 2AH BRUSHLES
Taladro percutor a batería para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusión. También utilizado para atornillar
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "KIT ESTRUCTURAS 0822"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    KIT ESTRUCTURAS 0822

    $4,293,531

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299