No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 998KIT092471
KIT REFRIGERANTE 1L AZUL + DENSIMETRO
$631,540
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON AZUL Líquido orgánico refrigerante para radiador con base glicol al 50%. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON VERDE | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REFRI. ANTICON. ORG. W12+ 1 GALON ROSADO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REFRI. ANTICON. ORG. W12+ 1/4 GALON ROSADO | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "KIT REFRIGERANTE 1L AZUL + DENSIMETRO" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de medición
MEDIDOR PROFUNDIDAD DIGITAL RUEDAS
$101,829Unidades disponibles
REF: 0715076202
Añadir al carrito - 1/4 + 1/2 pulg.
SET COPAS REDSTRIPE 1/4IN + 1/2IN 72 PCS
$883,830Unidades disponibles
REF: 5763100072
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30
$41,383Unidades disponibles
REF: 0680-76
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L30MM
$714Unidades disponibles
REF: 0475-5-30
Añadir al carrito - Protec. de superficies
ANTIEMPANANTE 60ML
$32,618Unidades disponibles
REF: 0893012461
Añadir al carrito
KIT REFRIGERANTE 1L AZUL + DENSIMETRO
$631,540
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.