No hay productos en el carrito.
Eliminador de pintadas para fondos lisos no absorbentes en el exterior.
No se pudo obtener el video del producto.
Vaporizar el producto homogeneamente sobre la superficie a tratar y dejarlo actuar. A continuación recoger la pintura disuelta mediante una esponja o trapo húmedo frotando en un solo sentido. El periodo de actuación depende del tipo de pintada (fondo, pintura, varias capas, antigüedad). En caso de pintadas resistentes, repetir la aplicación o evitar prolongar el periodo de actuación.
- Es un solucionador de problemas para graffitis pesados que cubren grandes superficies, especialmente en superficies pintada.
- Muy alto rendimiento de limpieza.
- Elimina eficazmente barniz, pintura y graffiti de rotulador.
- No requiere repintado.
- Con disolventes especiales para pintura, las capas de pintura problemáticas penetran y se disuelven sin dañar la superficie.
- Protege el material y la superficie Las superficies resistentes a disolventes no son atacadas.
- Amplio campo de aplicación
- Sin AOX
- Sin silicona
advertencia | <p>Antes de proceder a la aplicación del producto, comprobar siempre la compatibilidad de material y la solidez de los colores en un lugar poco visible. Para ello, aplicar el eliminador de pintadas mediante un trapo.</p> |
modo_de_uso | <p>Vaporizar el producto homogeneamente sobre la superficie a tratar y dejarlo actuar. A continuación recoger la pintura disuelta mediante<br />una esponja o trapo húmedo frotando en un solo sentido. El periodo de actuación depende del tipo de pintada (fondo, pintura, varias capas, antigüedad). En caso de pintadas resistentes, repetir la aplicación o evitar prolongar el periodo de actuación.<br /><br /></p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fuerza limpiadora muy elevada.</li> <li>Permite la eliminación eficaz de pintadas de laca, lápices de color y rotuladores.</li> <li>No se requiere una mano de pintura sobrepuesta con sustancias disolventes de pintura especiales.</li> <li>El producto penetra debajo de las capas de pintura no deseadas y las desprende sin dañar el fondo .</li> <li>No perjudica el material y las superficies.</li> <li>No perjudica las superficies resistentes a disolventes.</li> <li>Amplia gama de aplicaciones.</li> <li>Sin AOX.</li> <li>Sin silicona.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li> No apto para limpiar fachadas (hormigón/piedra)</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;"><strong>Contenido</strong></td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;">Art. Nº.</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;">500 ml.</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;">0893 135</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 15px;">12</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-135
LIMPIA DE GRAFITOS P. EXTES 500ML
$169,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5
$1,488REF: 0057-6-80
Añadir al carrito - ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO
ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO
$220,829REF: 90986001501
Añadir al carrito