No hay productos en el carrito.
Espuma de limpieza para cojineria y tapizados al interior del
vehículo.
- Interior del vehículo: tableros, carcasas, puertas, tapizados, etc
- Limpia tierra y polvo, en todas las superficies pintadas, partes plásticas, vidrios y tapicería. Limpieza del interior del vehículo en un solo proceso.
- Limpieza de larga duración dentro del vehículo.
- No se escurre al ser aplicado en superficies verticales. Ahorro de producto.
- La espuma penetra en las piezas donde se aplica, removiendo polvo y suciedad.
- Espuma blanca, olor agradable y fresco.
- Elimina olores desagradables como cigarrillo o animales.
- Libre de silicona
condiciones_almacenamiento |
|
contenido | 500mL |
modo_de_uso | Para una aplicación óptima, agitar bien el bote antes de usar. |
notas | No aplicar directamente sobre superficies calientes o expuestas directamente al sol. |
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
litespeed_vpi_list | Array |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-033
LIMPIA DE INTES EN ESPUMA 500ML
$51,000
Categorías: Productos de limpieza y mantenimiento
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramienta especial para coches
PROBADOR FUGAS DE RADIADOR
$1,146,695El precio original era: $1,146,695.$449,900El precio actual es: $449,900.REF: 0853520103
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
TALADRO NEUMATICO REVERSIBLE 3/8
$727,417REF: 0703190038
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
SET LLAVE ALLEN REDSTRIPE 1,5-10MM 9PCS
$67,830El precio original era: $67,830.$39,900El precio actual es: $39,900.REF: 575241100
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710REF: 0903000900
Añadir al carrito