No hay productos en el carrito.
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media
a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia
profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite,
grasa, grafito, polvo metálico y hollín.
- Universal para usuarios que requieran limpieza de manos.
- Talleres mecánicos, latonería, soldadura, ornamentación, etc.
- Limpia y protege
- Previene la irritación de la piel.
- pH neutro y sin jabón
- Dermatológicamente Comprobado
- Evita que los desagües se obstruyan
- Sin álcalis y sin silicona.
principales_ventajas | <ul> <li>Limpieza rápida y efectiva.</li> <li>Ph neutro.</li> <li>Previene irritación de la piel.</li> <li>Elimina suciedad difícil de quitar, como<br />grasa y aceit</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Fragancia</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">Limón</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Color</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">Gris</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">PH / Condiciones</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">4.8 / Sin diluir</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Medidas (mm)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;" rowspan="3">LIMPIADOR DE MANOS<br />N-PLUS</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">4 KG (Envase)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0893 900 001</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">350 ml (Tubo)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0893900 012</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">3500 ml (Bolsa)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0893900 103</td> </tr> </tbody> </table> |
fb_product_item_id | 6873391676104010 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893900012
LIMPIA DE MANOS N-PLUS tubo 350ml
$88,223
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito - Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA PARA CONTRAPESAS LLANTAS
$118,830REF: 0695391891
Añadir al carrito