Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada
extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Norma DIN 838.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Dos medidas en una llave.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en codo para diferentes ángulos de<br />acceso.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713305022
LLAVE ACODADA 20X22MM ECO
$42,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE ACODADA 6X7MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 8X9MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 10X11MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 12X13MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 14X15MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 16X17MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 18X19MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 21X23MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 24X27MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 25X28MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ACODADA 30X32MM ECO Llaves manuales acodadas con diferente medida en cada extremo, usada para ajustar o aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS
$5,355REF: 0903000911
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691210
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
$3,035REF: 8570109180
Añadir al carrito -