Saltar enlaces

Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en
tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de
apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos
o tuercas.

No se pudo obtener el video del producto.

Para tareas de ajuste y desajuste

  • Fabricado en acero al carbón.
  • Acabado niquelado
  • Trabajo pesado.

restricciones_uso

<ul> <li>No utilizar con extensores.</li> <li>No se recomienda para ajuste final o desajuste inicial.</li> <li>No utilizar con martillos.</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Amplio campo de aplicación.</li> <li>Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714060008
LLAVE AJUSTABLE 8 ECO

$61,029

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE AJUSTABLE 10 ECO
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAV-ING 8 IN
Llave inglesa de 8pulg
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

1
Gastar $31,170 más para obtener envío CO gratis
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$21,929
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
El precio original era: $10,028.El precio actual es: $6,000.
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 1 artículo
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$118,830
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299