No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Para cortar todo tipo de materiales de gran dureza o blandos: aceros cincados, galvanizados, al carbono, templados, rápidos, fundición, aluminios, cerámica, titanio, etc.
- Cortar piezas de mecánica con la carrocería deformada como palieres, soportes de motor, brazos de dirección etc.
- Cortar piezas de fundición colectores, bloques de motor.
- Cortar pistas de cojinetes
- Cortar chapas gruesas de la carrocería en rincones como montantes, largueros, chasis y bisagras.
- Disco de alto rendimiento, tanto por su velocidad de corte como por un corte sin rebanadas
- La sección del disco de 0,8mm y la gran abrasividad de los laterales hace que sean un 50% más rápidos que los discos de corte finos convencionales de 1 ó 1,5mm.
- La menor sección del disco reduce el calentamiento de la pieza
- Su diámetro es de 76mm. Junto con su adaptador para las fresadoras, dan al conjunto la posibilidad de trabajar en espacios muy reducidos.
- Gran reducción del ruido y de la formación de
polvo. - Al trabajar rápido y sin esfuerzos gracias a sus laterales altamente abrasivos, alargan la vida de las fresadoras, además no se enganchan al trabajar en cortes profundos
- Los laterales reforzados con malla de fibra de vidrio hacen a los discos irrompibles.
- Estos discos son para utilizar en fresadoras neumáticas o eléctricas. Utilizando el adaptador, Art N° 0664-978
- Velocidad máx. 20.300 r.p.m. ó 122 m/s.
- Cumple con las normas de seguridad más severas ANSI STD B 711. Los controles de calidad exaustivos aseguran una excelente calibración y centraje del disco.
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilizar gafas o pantalla protectora </li> <li>Utilizar guantes adecuados </li> <li>Utilizar cascos antiruido</li> <li>Utilizar mascarillas </li> <li>Leer las instrucciones </li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0664-978
MANDRIL SUJECION CUTDISC D10-S6MM ZEBRA
$291,039
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING PERBUNAN 10 MMX1.78 MM FORD NDGR8
$5,099REF: 0469-090-135
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5
$1,933REF: 0057-10-30
Añadir al carrito - Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 1 3/4
$1,321REF: 0470-532-134
Añadir al carrito