Saltar enlaces

Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de elaboración de roscas.

No se pudo obtener el video del producto.

Se utiliza paragirar los machos en el proceso de creación de roscas

Giramacho universal:

  • Fabricado en acero rápido (HSS).
  • Disponible en varios tamaños.
  • Para el uso con machos manuales en diámetros:
  • Ø1mm - 33mm (mm)
  • Ø1 / 16" - 1 1/4 " (pulgadas)

Giramacho en "T" con ratchet:

  • Fabricado en acero rápido (HSS).
  • Tiene un ratchet reversible que simplifica el proceso de roscado
  • Para el uso con machos manuales en diámetros:
  • Ø3mm - 12mm (mm)
  • Ø1 / 8 “- 1/2” (pulgadas)

informacion_adicional

<ul> <li>El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.</li> <li>Para el uso de machos manuales métricos y en pulgadas.</li> <li>Verifique las medidas del giramacho de acuerdo con la medida del macho manual.</li> <li>No aplicable para máquinas</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Hecho en acero rápido (HSS)</li> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-42-02
MANERAL P. MACHUELAR M5-M12 L:100

$203,829

ProductoNombre y descripciónAcción
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de elaboración de roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299