Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos
Herramienta universal para eliminar rebabas
- Esta herramienta ofrece una solución económica, eficiente y rápida para remover rebabas, indispensable para talleres de metal elimina simultáneamente las rebabas de ambos lados de las láminas.
- Equipado con un protector de seguridad para proteger la mano del operario. La herramienta esta equipada con dos cuchillas ajustables en HSS.
- Única cuchillas de corte redondas que se pueden girar e invertir para una larga vida útil. Para esquinas, se puede usar una sola cuchilla. La distancia entre las cuchillas puede ser ajustadas a cualquier rango desde 1 mm hasta 12 mm.
principales_ventajas | <ul> <li>Mango plástico con cuchillas en acero rapido HSS</li> <li>Mediante las cuchillas móviles se pueden eliminar rebabas interiores y exteriores de orificios.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-42-05
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
$17,172REF: 0580-180-36
Añadir al carrito -
-
-
Grasa lubricante
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$211,354El precio original era: $211,354.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-107-002
Añadir al carrito -
330 piezas
CONJUNTO DE ORING (25,0-42,0)-330 PIEZAS-SYSKO
$1,170,727REF: 5964-046-802
Añadir al carrito -
-
-
-