Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos
Herramienta universal para eliminar rebabas
- Esta herramienta ofrece una solución económica, eficiente y rápida para remover rebabas, indispensable para talleres de metal elimina simultáneamente las rebabas de ambos lados de las láminas.
- Equipado con un protector de seguridad para proteger la mano del operario. La herramienta esta equipada con dos cuchillas ajustables en HSS.
- Única cuchillas de corte redondas que se pueden girar e invertir para una larga vida útil. Para esquinas, se puede usar una sola cuchilla. La distancia entre las cuchillas puede ser ajustadas a cualquier rango desde 1 mm hasta 12 mm.
principales_ventajas | <ul> <li>Mango plástico con cuchillas en acero rapido HSS</li> <li>Mediante las cuchillas móviles se pueden eliminar rebabas interiores y exteriores de orificios.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-42-05
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829