No hay productos en el carrito.
Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango.
No se pudo obtener el video del producto.
Ampliamente utilizado en los siguientes segmentos: construcciones metálicas, mantenimiento industrial, cerrajería, industrias, automoción, carrocería y mecánica.
- El arco permite utilizar una cuchilla de 300 mm (12?)
- Extremadamente ligera.
- Resistente, con cortes anatómicos y precisos.
- Proporciona comodidad y un manejo firme, con su mango anatómico y cerrado.
- Profundidad de corte hasta 80 mm con palanca de tensión y con tuerca mariposa.
principales_ventajas | <ul> <li>Para cortes de 90° y 45°</li> <li>Su mango es de goma</li> <li>Cuchilla de acero al carbono</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0608090102
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN
$143,410
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN PRMM Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 1/2 pulg.
SET DE COPAS DE IMPACTO 3PCS 1/2
$178,500El precio original era: $178,500.$83,900El precio actual es: $83,900.REF: 0714130003
Añadir al carrito - Grasa lubricante
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$211,354El precio original era: $211,354.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-107-002
Añadir al carrito