Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango.
No se pudo obtener el video del producto.
Ampliamente utilizado en los siguientes segmentos: construcciones metálicas, mantenimiento industrial, cerrajería, industrias, automoción, carrocería y mecánica.
- El arco permite utilizar una cuchilla de 300 mm (12?)
- Extremadamente ligera.
- Resistente, con cortes anatómicos y precisos.
- Proporciona comodidad y un manejo firme, con su mango anatómico y cerrado.
- Profundidad de corte hasta 80 mm con palanca de tensión y con tuerca mariposa.
principales_ventajas | <ul> <li>Para cortes de 90° y 45°</li> <li>Su mango es de goma</li> <li>Cuchilla de acero al carbono</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0608090102
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN
$143,410
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN PRMM Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X40
$1,651REF: 0281-6-40
Añadir al carrito -
6 V/12 V
BOMBILLO 12V 35/35W P15D-25-1 HS
$5,950El precio original era: $5,950.$5,767El precio actual es: $5,767.REF: 0720-641-88
Añadir al carrito -
-
-
-