Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango.
No se pudo obtener el video del producto.
Ampliamente utilizado en los siguientes segmentos: construcciones metálicas, mantenimiento industrial, cerrajería, industrias, automoción, carrocería y mecánica.
- El arco permite utilizar una cuchilla de 300 mm (12?)
- Extremadamente ligera.
- Resistente, con cortes anatómicos y precisos.
- Proporciona comodidad y un manejo firme, con su mango anatómico y cerrado.
- Profundidad de corte hasta 80 mm con palanca de tensión y con tuerca mariposa.
principales_ventajas | <ul> <li>Para cortes de 90° y 45°</li> <li>Su mango es de goma</li> <li>Cuchilla de acero al carbono</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0608090102
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN
$143,410
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN PRMM Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Lubricantes y desoxidantes
CU-800 GRASA DE COBRE SPRAY 300ML
$127,330El precio original era: $127,330.$46,899El precio actual es: $46,899.REF: 0893-800
Añadir al carrito -
-
BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38
$334,570El precio original era: $334,570.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899196380
Añadir al carrito -
-
Promociones Semanales
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830El precio original era: $237,830.$106,981El precio actual es: $106,981.REF: 0948800101
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 14.5 MMX2.7 MM NISSAN
$5,099REF: 0469-091-136
Añadir al carrito -
-
-
Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PULVERIZADORA BOQUILLA LARGA
$146,676REF: 0891105101
Añadir al carrito